Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 200mm; W: 4,8mm; Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 200mm; W: 4,8mm; Polyamid
Artikel-Nr.:
     2805-BMNL2048
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BMNL2048
EAN/GTIN:
     8013629250758
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: BM GROUP
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 0,2m
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 49,5mm
Festigkeit der Kabelbinder: 360N
Ausführung: mit Metallverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0392* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,86*
€ 11,7334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.