Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenisolator; L: 16mm; Ø: 11mm; 600V; UL94V-0; L. Gewinde: 3,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulenisolator; L: 16mm; Ø: 11mm; 600V; UL94V-0; L. Gewinde: 3,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-BMQHEP01604
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     QHEP01604
EAN/GTIN:
     8013629262157
Hersteller: BM GROUP
Betriebstemperatur: -40...135°C
Betriebsspannung: 600V
Material: Glasfaser;Polyester
Durchmesser: 11mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 16mm
Gewindelänge: 3,5mm
Korpusfarbe: rot
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Säulenisolator
Innengewinde: M4
Material des Innenteils: Stahl
Form: Pendelrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.