Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenisolator; L: 20mm; Ø: 14mm; 800V; UL94V-0; L. Gewinde: 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulenisolator; L: 20mm; Ø: 14mm; 800V; UL94V-0; L. Gewinde: 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-BMQHEP02006
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     QHEP02006
EAN/GTIN:
     8013629262171
Hersteller: BM GROUP
Betriebstemperatur: -40...135°C
Betriebsspannung: 800V
Material: Glasfaser;Polyester
Durchmesser: 14mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 20mm
Gewindelänge: 5mm
Korpusfarbe: rot
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Säulenisolator
Innengewinde: M6
Material des Innenteils: Stahl
Form: Pendelrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.