Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenisolator; L: 25mm; Ø: 16mm; 1kV; UL94V-0; Polyester,Glasfaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulenisolator; L: 25mm; Ø: 16mm; 1kV; UL94V-0; Polyester,Glasfaser
Artikel-Nr.:
     2805-BMQHEP02505
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     QHEP02505
EAN/GTIN:
     8013629262188
Hersteller: BM GROUP
Betriebstemperatur: -40...135°C
Betriebsspannung: 1kV
Material: Glasfaser;Polyester
Durchmesser: 16mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 25mm
Gewindelänge: 7mm
Korpusfarbe: rot
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Säulenisolator
Innengewinde: M5
Material des Innenteils: Stahl
Form: Pendelrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.