Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenisolator; L: 50mm; Ø: 35mm; 2kV; UL94V-0; Polyester,Glasfaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulenisolator; L: 50mm; Ø: 35mm; 2kV; UL94V-0; Polyester,Glasfaser
Artikel-Nr.:
     2805-BMQHEP05012
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     QHEP05012
EAN/GTIN:
     8013629262348
Hersteller: BM GROUP
Betriebstemperatur: -40...135°C
Betriebsspannung: 2kV
Material: Glasfaser;Polyester
Durchmesser: 35mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 50mm
Gewindelänge: 17mm
Korpusfarbe: rot
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Säulenisolator
Innengewinde: M12
Material des Innenteils: Stahl
Form: Pendelrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.