Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenisolator; L: 60mm; Ø: 38mm; 2,4kV; UL94V-0; L. Gewinde: 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulenisolator; L: 60mm; Ø: 38mm; 2,4kV; UL94V-0; L. Gewinde: 17mm
Artikel-Nr.:
     2805-BMQHEP06010
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     QHEP06010
EAN/GTIN:
     8013629262362
Hersteller: BM GROUP
Betriebstemperatur: -40...135°C
Betriebsspannung: 2,4kV
Material: Glasfaser;Polyester
Durchmesser: 38mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 60mm
Gewindelänge: 17mm
Korpusfarbe: rot
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Säulenisolator
Innengewinde: M10
Material des Innenteils: Stahl
Form: Pendelrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.