Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenisolator; L: 60mm; Ø: 38mm; 2,4kV; UL94V-0; L. Gewinde: 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulenisolator; L: 60mm; Ø: 38mm; 2,4kV; UL94V-0; L. Gewinde: 17mm
Artikel-Nr.:
     2805-BMQHEP06012
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     QHEP06012
EAN/GTIN:
     8013629262379
Hersteller: BM GROUP
Betriebstemperatur: -40...135°C
Betriebsspannung: 2,4kV
Material: Glasfaser;Polyester
Durchmesser: 38mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 60mm
Gewindelänge: 17mm
Korpusfarbe: rot
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Säulenisolator
Innengewinde: M12
Material des Innenteils: Stahl
Form: Pendelrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.