Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit beschreibbarer Oberfläche; L: 110mm; W: 2,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; mit beschreibbarer Oberfläche; L: 110mm; W: 2,5mm
Kabelbinder; mit beschreibbarer Oberfläche; L: 110mm; W: 2,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-BMT11125
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BMT11125
EAN/GTIN:
     8013629251915
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: BM GROUP
Farbe: natürlich
Länge: 0,11m
Breite der Kabelbinder: 2,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 18mm
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Maße der beschreibbaren Oberfläche: 20,4x9,1mm
Ausführung: mit beschreibbarer Oberfläche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.