Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; BOTEGO; X: 307mm; Y: 256mm; Z: 65mm; ABS; hellgrau; IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BO62609-SET
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     BO 62609 - SET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse bopla
pultgehäuse
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: hellgrau
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 256mm
Größe X: 307mm
Größe Z: 65mm
Kappenmaterial: ABS
Gehäuseserie: BOTEGO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.