Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dro -mallet; 200mm; 330g; 60mm; round; polyamide; wood (ash)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BOKKEN-PA-60-W
Hersteller:
     LeanCraft
Herst.-Nr.:
     BOKKEN-PA-60-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: LeanCraft
Gesamtlänge: 200mm
Werkzeug-Typ: dro -mallet
Material des Endstücks: Polyamid
Stielmaterial: Holz (Esche)
Größe: 60mm
Spitzenform: rund
Herstellerserie: BOKKEN
Kopfgewicht: 330g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.