Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsplatine; Komp: CSD18540Q5B,DRV8305,LMR16006; 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungsplatine; Komp: CSD18540Q5B,DRV8305,LMR16006; 15A
Erweiterungsplatine; Komp: CSD18540Q5B,DRV8305,LMR16006; 15A
Artikel-Nr.:
     2805-BOOSTXL-DRV8305EVM
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     BOOSTXL-DRV8305EVM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Steckverbinder-Art: Stift;geschraubt
Versorgungsspannung: 4,4...45V DC
Ausgangsstrom: 15A
Schnittstelle: SPI;PWM;GPIO;ADC
Einheitspreis: Nein
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Erweiterungsplatine
Herstellerserie: BoosterPack
Modul-Art: Steuerung für bürstenlosen Gleichstrommotor
#Werbeaktionen: aac_202202
Komponenten: CSD18540Q5B;DRV8305;LMR16006
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
TEXAS INST:
TEXAS INST
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 114,08*
€ 147,77*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 121,80*
€ 153,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,01*
€ 182,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,63*
€ 172,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.