Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 75mm; Y: 130mm; Z: 17,5mm; BoPad; ABS; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 75mm; Y: 130mm; Z: 17,5mm; BoPad; ABS; schwarz
Gehäuse: universell; X: 75mm; Y: 130mm; Z: 17,5mm; BoPad; ABS; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-BOP520-9005-SET
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     35152015.HMT1
EAN/GTIN:
     4058545324422
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 130mm
Größe X: 75mm
Größe Z: 17,5mm
Deckelfarben: schwarz
Gehäuseserie: BoPad
Setinhalt: Dichtung
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit Vertiefung für Folientastatur
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,26*
€ 15,68*
€ 8,95*
ab € 10,37*
€ 15,69*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,49*
€ 17,77*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 18,03*
€ 3,50*
ab € 26,33*
€ 35,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
35250006
ab € 4,46*
Sonstiges
Bopla
35250001
ab € 3,86*
Sonstiges
Bopla
35250000
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.