Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; BoPad; X: 215mm; Y: 150mm; Z: 53mm; ABS; hellgrau; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; BoPad; X: 215mm; Y: 150mm; Z: 53mm; ABS; hellgrau; IP65
Gehäuse: Pult; BoPad; X: 215mm; Y: 150mm; Z: 53mm; ABS; hellgrau; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-BOP7.0-PQ-9016H
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     35107046.HMT1
EAN/GTIN:
     4058545307036
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse bopla
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: hellgrau
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 150mm
Größe X: 215mm
Größe Z: 53mm
Kappenmaterial: ABS
Deckelfarben: hellgrau
Gehäuseserie: BoPad
Setinhalt: Dichtung
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse, abs kunststoffgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,92*
€ 26,52*
€ 8,95*
ab € 18,47*
€ 26,52*
€ 6,90*
ab € 19,19*
€ 26,76*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 22,72*
€ 32,03*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 23,24*
€ 32,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
35111016
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.