Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; BoPad; X: 215mm; Y: 150mm; Z: 75,7mm; ABS; hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BOP7.0P-9016-SET
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     BOPAD BOP 7.0 P-9016-SET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse bopla
pultgehäuse
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: hellgrau
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 150mm
Größe X: 215mm
Größe Z: 75,7mm
Kappenmaterial: ABS
Deckelfarben: hellgrau
Gehäuseserie: BoPad
Setinhalt: Dichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.