Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 1,6mm; L: 10m; transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 1,6mm; L: 10m; transparent
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 1,6mm; L: 10m; transparent
Artikel-Nr.:
     2805-BOX1608TR
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     BOX 1608 TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Hersteller: TASKER
Farbe: transparent
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 10m
Verpackungs-Art: Karton
Einheitspreis: Ja
Schrumpftemperatur: 100°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 1,6mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 0,8mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.