Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 19mm; L: 5m; schwarz; Polyolefin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 19mm; L: 5m; schwarz; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 19mm; L: 5m; schwarz; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-BOX1995BK
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     BOX 1995 BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 5m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Hersteller: TASKER
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 5m
Verpackungs-Art: Karton
Schrumpftemperatur: 100°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 19mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 9,5mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.