Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 2,4mm; L: 10m; blau; Polyolefin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 2,4mm; L: 10m; blau; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 2,4mm; L: 10m; blau; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-BOX2412B
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     BOX 2412 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau 10m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
Hersteller: TASKER
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 10m
Verpackungs-Art: Karton
Schrumpftemperatur: 100°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 2,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1,2mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.