Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 6,4mm; L: 5m; schwarz; Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 6,4mm; L: 5m; schwarz; Karton
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 6,4mm; L: 5m; schwarz; Karton
Artikel-Nr.:
     2805-BOX6432BK
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     BOX 6432 BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 5m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Hersteller: TASKER
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 5m
Verpackungs-Art: Karton
Schrumpftemperatur: 100°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 6,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 3,2mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.