Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriecomputer; 12÷24VDC; für DIN-Schiene,VESA 75; BOXER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriecomputer; 12÷24VDC; für DIN-Schiene,VESA 75; BOXER
Industriecomputer; 12÷24VDC; für DIN-Schiene,VESA 75; BOXER
Artikel-Nr.:
     2805-BOXER6404WTA21110
Hersteller:
     AAEON
Herst.-Nr.:
     BOXER-6404WT-A2-1210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc
Hersteller: AAEON
Steckverbinder-Art: RS232;RJ45 x2;HDMI;USB 2.0 x2;USB 3.2 Gen 1 x1;CFast™
Montage: für DIN-Schiene;VESA 75
Betriebstemperatur: -30...75°C
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Schnittstelle: 10/100/1000 Base-TX x2
Speicher-Art: DDR3L SODIMM 1333MHz 204pin
Industriemodul-Typ: Industriecomputer
Abmessungen: 166x106,6x40,5mm
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: without RAM memory;without HDD/SSD
Herstellerserie: BOXER
Prozessor: Intel® Celeron® N2807
Unterstütztes Betriebssystem: Windows® 7;Windows® 10;Windows® 8.1;Linux Fedora;Windows® Embedded 7;Windows® Embedded 8
Maximum RAM capacity: 4GB
Speicher: 0B RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AAEON:
AAEON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,24*
€ 473,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,59*
€ 469,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,98*
€ 454,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,71*
€ 453,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,69*
€ 413,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.