Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriecomputer; 9÷24VDC; Wandbefestigung; Ethernet x2; BOXER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriecomputer; 9÷24VDC; Wandbefestigung; Ethernet x2; BOXER
Industriecomputer; 9÷24VDC; Wandbefestigung; Ethernet x2; BOXER
Artikel-Nr.:
     2805-BOXER6405A21010
Hersteller:
     AAEON
Herst.-Nr.:
     BOXER-6405-A2-1011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc
Hersteller: AAEON
Steckverbinder-Art: RJ45 x2;HDMI;VGA;mSATA;USB 3.2 Gen 1 x4;mPCIe (full-size);Line-out;mPCIe (half-size);MIC-in;RS-232/422/485 x3
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -30...60°C
Versorgungsspannung: 9...24V DC
Schnittstelle: Ethernet x2
Speicher-Art: DDR3L SODIMM 1867MHz
Industriemodul-Typ: Industriecomputer
Abmessungen: 200x106,6x36,5mm
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: without RAM memory;without HDD/SSD
Herstellerserie: BOXER
Prozessor: Intel® Pentium® N4200
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Unterstütztes Betriebssystem: Windows® 10;Linux;Windows® 10 IoT
Maximum RAM capacity: 8GB
Speicher: 0B RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AAEON:
AAEON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,12*
€ 548,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,57*
€ 544,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,92*
€ 530,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,01*
€ 525,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,91*
€ 484,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.