Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriecomputer; 12VDC; 10/100/1000 Base-TX x2; BOXER; 0BRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriecomputer; 12VDC; 10/100/1000 Base-TX x2; BOXER; 0BRAM
Industriecomputer; 12VDC; 10/100/1000 Base-TX x2; BOXER; 0BRAM
Artikel-Nr.:
     2805-BOXER6614A21010
Hersteller:
     AAEON
Herst.-Nr.:
     BOXER-6614-A2-1210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc
Hersteller: AAEON
Steckverbinder-Art: RJ45 x2;RS232 x2;HDMI;VGA;RS-232/422/485 x2;USB 2.0 x3;USB 3.2 Gen 1 x1;mPCIe (full-size);CFast™;SATA 2.5";Line-out;mPCIe (half-size)
Montage: Wandbefestigung;für DIN-Schiene (optional)
Betriebstemperatur: -20...55°C
Versorgungsspannung: 12V DC
Schnittstelle: 10/100/1000 Base-TX x2
Speicher-Art: DDR3L SODIMM 1333MHz 204pin
Industriemodul-Typ: Industriecomputer
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: without RAM memory;without HDD/SSD
Herstellerserie: BOXER
Prozessor: Intel® Celeron® N2930
Unterstütztes Betriebssystem: Windows® 7;Windows® 10;Windows® 8.1;Windows® Embedded 7;Windows® Embedded 8;Linux Ubuntu 14.04;Linux kernel 3.13.0
Maximum RAM capacity: 8GB
Speicher: 0B RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AAEON:
AAEON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 619,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,27*
€ 823,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,21*
€ 811,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,56*
€ 790,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,97*
€ 737,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.