Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriecomputer; 9÷36VDC; Wandbefestigung; BOXER; 0BRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriecomputer; 9÷36VDC; Wandbefestigung; BOXER; 0BRAM
Industriecomputer; 9÷36VDC; Wandbefestigung; BOXER; 0BRAM
Artikel-Nr.:
     2805-BOXER6639A21110
Hersteller:
     AAEON
Herst.-Nr.:
     BOXER-6639-A2-1110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc
Hersteller: AAEON
Steckverbinder-Art: VGA;HDMI x2;USB 2.0 x2;RJ45 x3;USB 3.2 Gen 1 x4;CFast™;SATA 2.5";Line-out;MIC-in;mPCIe (full-size) x2;RS-232/422/485 x6
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -20...55°C
Versorgungsspannung: 9...36V DC
Schnittstelle: 10/100/1000 Base x3
Speicher-Art: DDR4 SODIMM 1866/2133MHz x2
Industriemodul-Typ: Industriecomputer
Abmessungen: 264,2x156,2x73,5mm
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: without RAM memory;without HDD/SSD;without processor
Herstellerserie: BOXER
Unterstütztes Betriebssystem: Windows® 7;Windows® 10;Windows® 8.1;Windows® 8
Maximum RAM capacity: 32GB
Speicher: 0B RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AAEON:
AAEON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 672,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,87*
€ 887,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,92*
€ 876,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,05*
€ 865,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,81*
€ 844,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,22*
€ 799,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.