Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrad; Ø: 80mm; W: 32mm; H: 105mm; antistatisch; 80kg; PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportrad; Ø: 80mm; W: 32mm; H: 105mm; antistatisch; 80kg; PC
Transportrad; Ø: 80mm; W: 32mm; H: 105mm; antistatisch; 80kg; PC
Artikel-Nr.:
     2805-BPPC-0801-7000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     BPPC 0801 7000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: COLSON
Betriebstemperatur: -20...80°C
Raster Montageöffnungen: 80x60mm
Material: thermoplastische Elastomere
Fußmaße: 105x85mm
Höhe: 105mm
Einheitspreis: Nein
Shore-Härte: 65
Ausführung: Drehrad mit Sperre;mit Montageplatte;antistatisch
Montage Element-Typ: Transportrad
Tragfähigkeit: 80kg
Herstellerserie: PC
Raddurchmesser: 80mm
Radbreite: 32mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.