Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode; DIL; SMD; 950nm; 780÷1100nm; 60°; 2nA; schwarz; 150mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotodiode; DIL; SMD; 950nm; 780÷1100nm; 60°; 2nA; schwarz; 150mW
Fotodiode; DIL; SMD; 950nm; 780÷1100nm; 60°; 2nA; schwarz; 150mW
Artikel-Nr.:
     2805-BPW34FS
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     BPW 34 FS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Hersteller: ams OSRAM
Montage: SMD
Gehäuse: DIL
Rückspannung max.: 32V
Anschaltzeit: 20ns
Ausschaltzeit: 20ns
Wellenlänge λd: 780...1100nm
Diodenlinse: schwarz
Öffnungswinkel: 60°
Typ des Fotoelements: Fotodiode
Dunkelstrom: 2nA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 950nm
Lichtempfindliche Oberfläche: 7,02mm2
Optische Leistung: 150mW
Weitere Suchbegriffe: fotodiode 950nm, foto diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 1,04*
1 Tag
2311
5
€ 14,99*
ab € 0,454*
€ 1,427*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.