Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode; DIL; SMD; 950nm; 780÷1100nm; 60°; 2nA; schwarz; 150mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotodiode; DIL; SMD; 950nm; 780÷1100nm; 60°; 2nA; schwarz; 150mW
Fotodiode; DIL; SMD; 950nm; 780÷1100nm; 60°; 2nA; schwarz; 150mW
Artikel-Nr.:
     2805-BPW34FSR
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     BPW 34 FSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ams OSRAM
Montage: SMD
Gehäuse: DIL
Rückspannung max.: 32V
Anschaltzeit: 20ns
Ausschaltzeit: 20ns
Wellenlänge λd: 780...1100nm
Diodenlinse: schwarz
LED Diodenausführung: für Rückmontage
Öffnungswinkel: 60°
Typ des Fotoelements: Fotodiode
Dunkelstrom: 2nA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 950nm
Lichtempfindliche Oberfläche: 7,02mm2
Optische Leistung: 150mW
Weitere Suchbegriffe: fotodiode 950nm, foto diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.