Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: Mikroprozessor; Ni-MH; Größe: AA,AAA,R03,R6; ENELOOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät: Mikroprozessor; Ni-MH; Größe: AA,AAA,R03,R6; ENELOOP
Ladegerät: Mikroprozessor; Ni-MH; Größe: AA,AAA,R03,R6; ENELOOP
Artikel-Nr.:
     2805-BQ-CC63
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BQ-CC63
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Hersteller: PANASONIC
Größe der Zelle: AAA;AA;R6;R03
Ladegerät-Typ: Mikroprozessor
Eigenschaften von Ladegeräten: Ladung durch Mikroprozessoren gesteuert;Spannungs- und Temperaturkontrolle
Signal: LED
Betriebsmodi vom Ladegerät: Laden
Ausführung: Verbraucher
Akku-Art: Ni-MH
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: ENELOOP
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
€ 5,50*
ab € 35,95*
€ 50,32*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 32,88*
€ 52,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.