Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; Akkulade-Controller; IAusg: 2A; 6V; 1-4 x NiCd / NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; Akkulade-Controller; IAusg: 2A; 6V; 1-4 x NiCd / NiMH
IC: PMIC; Akkulade-Controller; IAusg: 2A; 6V; 1-4 x NiCd / NiMH
Artikel-Nr.:
     2805-BQ2002TSN
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     BQ2002TSN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-Lade IC
batterie-lade ic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 4...6V DC
Ausgangsspannung: 6V
Ausgangsstrom: 2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Akkuanzahl: 1-4 x NiCd / NiMH
Integrierten Schaltkreises-Art: Akkulade-Controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.