Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; Akkulade-Controller; IAusg: 2A; 5,5V; 1-4 x NiCd / NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; Akkulade-Controller; IAusg: 2A; 5,5V; 1-4 x NiCd / NiMH
IC: PMIC; Akkulade-Controller; IAusg: 2A; 5,5V; 1-4 x NiCd / NiMH
Artikel-Nr.:
     2805-BQ2004HPN
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     BQ2004HPN
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuse: DIP16
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Ausgangsspannung: 5,5V
Ausgangsstrom: 2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Akkuanzahl: 1-4 x NiCd / NiMH
Integrierten Schaltkreises-Art: Akkulade-Controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.