Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; Akkulade-Controller; VQFN32; 2,2÷26VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-BQ40Z50RSMT-R1
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     BQ40Z50RSMT-R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: VQFN32
Versorgungsspannung: 2,2...26V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Schnittstelle: SMBus
Akkuanzahl: 1-4 x Li-Ion / Li-Po;1-4 x Li-FePO4
Einheitspreis: Nein
Integrierten Schaltkreises-Art: Akkulade-Controller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
504
€ 14,99*
ab € 4,33*
€ 7,76*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,74*
€ 8,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.