Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; battery monitor; cell balancing function; 3.3V; TSSOP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BQ7693007DBT
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     BQ7693007DBT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-Lade IC
batterie-lade ic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP30
Versorgungsspannung: 6...25V DC
Ausgangsspannung: 3,3V
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Schnittstelle: I2C
Akkuanzahl: 6-10 Li-Ion / Li-Po
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: cell balancing function
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Integrierten Schaltkreises-Art: Batteriestandsanzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.