Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; Jack 3,5mm Stecker,RCA-Stecker x2; 3m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; Jack 3,5mm Stecker,RCA-Stecker x2; 3m; schwarz
Kabel; Jack 3,5mm Stecker,RCA-Stecker x2; 3m; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-BQC-JPS2RP-0300
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     BQC-JPS2RP-0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Hersteller: BQ CABLE
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 3m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: Jack - RCA
Bauart Kabel/Anschluss: Jack 3,5mm Stecker;RCA-Stecker x2
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
BQ CABLE:
BQ CABLE
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.