Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer; für Elektriker; gerade; für Kabel; L. ges: 180mm; isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messer; für Elektriker; gerade; für Kabel; L. ges: 180mm; isoliert
Messer; für Elektriker; gerade; für Kabel; L. ges: 180mm; isoliert
Artikel-Nr.:
     2805-BRN-15-521-VDE
Herst.-Nr.:
     15-521-VDE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BERNSTEIN
Entspricht Norm: VDE
Gesamtlänge: 180mm
Werkzeug-Typ: Messer
Material der Spitze: Edelstahl
Material des Handgriffs: Kunststoff
Länge der Spitze: 50mm
Einheitspreis: Nein
Klingen-Art: gerade
Werkzeug-Art: für Elektriker
Zangen/Messer Eigenschaften: isoliert
Zangen/Messer Anwendung: für Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.