Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-BRN-4-521 Herst.-Nr.: 4-521 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: BERNSTEIN Gesamtlänge: 175mm Werkzeug-Typ: Schraubendreher Länge der Spitze: 75mm Einheitspreis: Nein Herstellerserie: POWERline Ausführung der Lötspitze: flach Bit-Größe: 2,5x0,4mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitz-schraubendreher 2.5 mm, vde-schraubendreher (schlitz) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,25* | € 5,06* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,38* | € 5,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,76* | € 5,61* | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,90* | € 6,22* | | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 4,10* | € 10,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|