Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette; Spitzenf. Spitze: zum Schneiden; L.Pinzette: 125mm; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinzette; Spitzenf. Spitze: zum Schneiden; L.Pinzette: 125mm; ESD
Pinzette; Spitzenf. Spitze: zum Schneiden; L.Pinzette: 125mm; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-BRN-5-013-7-13
Herst.-Nr.:
     5-013-7-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Hersteller: BERNSTEIN
Material: Edelstahl
Werkzeug-Typ: Pinzette
Einheitspreis: Nein
Spitzenform: zum Schneiden
Pinzettenlänge: 125mm
Ausführung: ESD
Art der Pinzette: gerade
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 10,01*
€ 14,64*
1 Tag
2
1
€ 4,95*
ab € 9,58*
€ 14,68*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 10,55*
€ 15,26*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 11,24*
€ 17,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-013-7
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.