| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-BRN-5-107-7 Herst.-Nr.: 5-107-7 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: BERNSTEIN Material: Edelstahl Werkzeug-Typ: Pinzette Werkzeuganwendung: universell Einheitspreis: Nein Klingenform: gebogen Spitzenform: abgerundet;flach Pinzettenlänge: 150mm Pinzetteneigenschaften: geriffelte Enden |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Pinzette SMD, SMD-Pinzette, Anatomische Pinzette, Pinzette anatomisch, Pinzette mit Führungsstift, Präzisionspinzette mit Führungsstift, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzette SMD, SMD-Präzisionspinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, anatomische pinzette gebogen, pinzette mit führungsstift, präzisionspinzette 150 mm |
| | |
| |