| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-BRN-5-866-13 Herst.-Nr.: 5-866-13 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: BERNSTEIN Material: Edelstahl Werkzeug-Typ: Pinzette Spitzenform: abgerundet;flach Pinzettenlänge: 120mm Ausführung: ESD Art der Pinzette: gerade |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Pinzette SMD, SMD-Pinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzette SMD, SMD-Präzisionspinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, präzisionspinzette 120 mm, flachpinzette |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,75* | € 15,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,33* | € 15,59* | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 10,89* | € 15,70* | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,79* | € 19,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|