Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette; Spitzenf. Spitze: scharf; L.Pinzette: 130mm; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinzette; Spitzenf. Spitze: scharf; L.Pinzette: 130mm; ESD
Pinzette; Spitzenf. Spitze: scharf; L.Pinzette: 130mm; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-BRN-5-878-13
Herst.-Nr.:
     5-878-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Hersteller: BERNSTEIN
Material: Edelstahl
Werkzeug-Typ: Pinzette
Spitzenform: scharf
Pinzettenlänge: 130mm
Ausführung: ESD
Art der Pinzette: gerade
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,20*
€ 13,36*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 8,82*
€ 13,38*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,30*
€ 15,95*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,48*
€ 30,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-878
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.