Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit; Torx®; TX07; L. ges: 50mm; Befestigung: 1/4" (E6,3mm)


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BRN-6-TX07-50
Herst.-Nr.:
     6-TX07-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bits torx 7x50
Hersteller: BERNSTEIN
Befestigung: 1/4" (E6,3mm)
Entspricht Norm: DIN 3126
Gesamtlänge: 50mm
Werkzeug-Typ: Bit
Ausführung der Lötspitze: Torx®
Bit-Größe: TX07
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx t7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,95*
€ 24,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,37*
€ 24,24
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,22*
€ 22,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,69*
€ 22,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,49*
€ 20,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,93*
€ 20,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,86*
€ 16,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.