Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier; Polycarbonat; BOCUBE; rot; 2Stk; UL94V-0


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BSC08PC-V0-3000
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     B SC 08 PC-V0 3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOPLA
Farbe: rot
Material: Polycarbonat
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuseserie: BOCUBE
Gehäuse Zubehör-Typ: Scharnier
Einheitspreis: Ja
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Passendes Zubehör: B080805;B100804;B100806;B100809;B140804;B140806;B140809;B180806;B180809
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.