Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 6,3A; 125VAC; 125V; 125VDC; SMD; Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BSMD-T6.3A-GT
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     158000.6,3GT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
siba smd-sicherung
smd-sicherung
Hersteller: SIBA
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 125V AC;125V;125V DC
Gehäuse: 2410
Nennstrom: 6,3A
Löttemperatur: 260°C / 10 s
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 50A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,1x2,6x2,6mm
Verpackungs-Art: Spule
Stückzahl pro Rolle: 1500Stk.
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 1In: min 4h;2In: max 60s;10In: min 10ms;10In: max 100ms
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,35558* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 679,83*
€ 808,9977
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 661,23*
€ 786,8637
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 606,615*
€ 721,87185
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 582,51*
€ 693,1869
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 556,305*
€ 662,00295
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 533,37*
€ 634,7103
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.