Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschraube; Ø: 20mm; Außengew: M6; 10mm; H: 16mm; Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelschraube; Ø: 20mm; Außengew: M6; 10mm; H: 16mm; Polyamid
Rändelschraube; Ø: 20mm; Außengew: M6; 10mm; H: 16mm; Polyamid
Artikel-Nr.:
     2805-BT.20P-M6X10
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     6571
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Rändelschraube (ohne Norm)
drehknopf
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 20mm
Gehäuse-Material: Polyamid
Höhe: 16mm
Gewindelänge: 10mm
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Lösungsmittel;Großteil der Säuren
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Rändelschraube
Außerngewinde: M6
Bolzenmaterial: verzinkter Stahl
Eigenschaften mechanischer Elemente: gerändelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.