Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 600V; 1A; TO92; Igt: 5/7mA; Ifsm: 13,7A; 4Q; sensitive gate


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BT131-600D/L01EP
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BT131-600D/L01EP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Hersteller: WeEn Semiconductors
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 1A
Gatestrom: 5/7mA
Strom im max. Impuls: 13,7A
Verpackungs-Art: unverpackt
Eigenschaften von Halbleiterelementen: sensitive gate
Technologie: 4Q
Typ des Thyristors: Triac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1003*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,3614*
€ 0,43007
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2448*
€ 0,29131
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2185*
€ 0,26002
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1955*
€ 0,23265
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1914*
€ 0,22777
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1525*
€ 0,18148
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1346*
€ 0,16017
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1254*
€ 0,14923
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.