Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 600V; 1A; TO92; Igt: 10mA; Ufmax: 1,55V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BT131-600E-LGE
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     BT131-600E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 1A
Vorwärtsspannung max.: 1,55V
Gatestrom: 10mA
Verpackungs-Art: unverpackt
Typ des Thyristors: Triac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,115*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,021*
€ 1,21499
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,452*
€ 0,53788
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.