Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 800V; 1A; TO92; Igt: 5/7mA; Ifsm: 13,7A; 4Q; sensitive gate


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BT131-800D.112
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BT131-800D,112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Hersteller: WeEn Semiconductors
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 1A
Gatestrom: 5/7mA
Strom im max. Impuls: 13,7A
Verpackungs-Art: unverpackt
Eigenschaften von Halbleiterelementen: sensitive gate
Technologie: 4Q
Typ des Thyristors: Triac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.