Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 800V; 1A; TO92; Igt: 5/7mA; Ifsm: 13,7A; 4Q; sensitive gate


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BT131-800D.412
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BT131-800D,412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Hersteller: WeEn Semiconductors
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 1A
Gatestrom: 5/7mA
Strom im max. Impuls: 13,7A
Verpackungs-Art: unverpackt
Eigenschaften von Halbleiterelementen: sensitive gate
Technologie: 4Q
Typ des Thyristors: Triac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,149*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,659*
€ 0,78421
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,559*
€ 0,66521
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.