Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 800V; 1A; TO92; Igt: 10mA; Ifsm: 12,5A; 4Q; sensitive gate


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BT131-800E.412
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BT131-800E,412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Hersteller: WeEn Semiconductors
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 1A
Gatestrom: 10mA
Strom im max. Impuls: 12,5A
Verpackungs-Art: unverpackt
Eigenschaften von Halbleiterelementen: sensitive gate
Technologie: 4Q
Typ des Thyristors: Triac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,192*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,664*
€ 0,79016
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,564*
€ 0,67116
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,471*
€ 0,56049
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.