Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 600V; 4A; TO220AB; Igt: 35/70mA; Ifsm: 25A; 4Q; sensitive gate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac; 600V; 4A; TO220AB; Igt: 35/70mA; Ifsm: 25A; 4Q; sensitive gate
Triac; 600V; 4A; TO220AB; Igt: 35/70mA; Ifsm: 25A; 4Q; sensitive gate
Artikel-Nr.:
     2805-BT136-600.127
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BT136-600,127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Hersteller: WeEn Semiconductors
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 4A
Gatestrom: 35/70mA
Strom im max. Impuls: 25A
Verpackungs-Art: Tube
Eigenschaften von Halbleiterelementen: sensitive gate
Technologie: 4Q
Typ des Thyristors: Triac
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,206*
€ 0,624*
50
€ 8,95*
ab € 0,47*
€ 0,68*
1 Tag
2208
1
€ 14,99*
ab € 0,219*
€ 0,763*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,624*
€ 0,74256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.