Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 600V; 4A; DPAK; Igt: 25/70mA; Ifsm: 25A; 4Q; sensitive gate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac; 600V; 4A; DPAK; Igt: 25/70mA; Ifsm: 25A; 4Q; sensitive gate
Triac; 600V; 4A; DPAK; Igt: 25/70mA; Ifsm: 25A; 4Q; sensitive gate
Artikel-Nr.:
     2805-BT136S-600F.118
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BT136S-600F,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Hersteller: WeEn Semiconductors
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 4A
Gatestrom: 25/70mA
Strom im max. Impuls: 25A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: sensitive gate
Technologie: 4Q
Typ des Thyristors: Triac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.