Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 800V; 8A; TO220AB; Igt: 35/70mA; Ifsm: 65A; 4Q; sensitive gate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac; 800V; 8A; TO220AB; Igt: 35/70mA; Ifsm: 65A; 4Q; sensitive gate
Triac; 800V; 8A; TO220AB; Igt: 35/70mA; Ifsm: 65A; 4Q; sensitive gate
Artikel-Nr.:
     2805-BT137-800.127
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BT137-800,127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Hersteller: WeEn Semiconductors
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 8A
Gatestrom: 35/70mA
Strom im max. Impuls: 65A
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Eigenschaften von Halbleiterelementen: sensitive gate
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: 4Q
Typ des Thyristors: Triac
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,69*
1 Tag
4386
€ 14,99*
ab € 0,281*
€ 0,872*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.