Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 800V; 8A; D2PAK; Igt: 25/70mA; Ifsm: 65A; 4Q; sensitive gate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac; 800V; 8A; D2PAK; Igt: 25/70mA; Ifsm: 65A; 4Q; sensitive gate
Triac; 800V; 8A; D2PAK; Igt: 25/70mA; Ifsm: 65A; 4Q; sensitive gate
Artikel-Nr.:
     2805-BT137B-800F.118
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BT137B-800F,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Hersteller: WeEn Semiconductors
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 8A
Gatestrom: 25/70mA
Strom im max. Impuls: 65A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Eigenschaften von Halbleiterelementen: sensitive gate
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: 4Q
Typ des Thyristors: Triac
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,36*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,99*
1 Tag
5590
1
€ 14,99*
ab € 0,235*
€ 1,207*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.